항목 | 헤비 듀티 배럴 슬라이드 볼트 |
볼트 헤드 직경 | 13 / 32 " |
볼트 길이 | 5.25 " |
마감재 | 검정 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 11 / 16 " |
잎당 구멍 | 10 |
길이 | 6" |
자재 | 강철 |
작업 유형 | 자물쇠로 잠글 수있는 표면 및 유니버설 스트라이크 전용 |
던지기 크기 | 1-1 / 16 " |
폭 | 1.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.