항목 | 교통량이 많은 경첩 |
베어링 유형 | 공 |
코너 | 사각형. |
마감재 | 새틴 크롬 |
프레임 리프 길이 | 4.5 " |
프레임 리프 너비 | 4.5 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 4.5 " |
잎당 구멍 | (4) 프레임 및 (3) 도어 |
병원 팁 | 아니 |
잎 두께 | 0.18 " |
자재 | 강철 |
설치 | 절반 표면 |
핀 직경 | 5 / 16 " |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8302106030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.