WATTS LF40L 시리즈 자동 재시팅 온도 및 압력 릴리프 밸브
필터
입구 연결 : 수나사 , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 수나사 , 최대. 일의 압박감: 113의 PSI , 제조사 시리즈: LF40L , 콘센트 연결: 암나사 , 출구 유형: 암나사 , 압력 범위: 75 ~ 150 psi , 릴리프 온도: 210도 에프 , 온도 조절 장치 재질: 구리 , 온도 조절기 탐침 길이: 2"
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 방전 용량 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 출구 크기 | 릴리프 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF40L 150-210 3/4 | 무연 황동 | - | 3 / 4 " | 210도 F | 3 / 4 " | 150 년 Psi | ₩ 773,583 | |
B | LF40L 100-210 1 | 무연 황동 | 998000 ㅋ | 1" | 210 ° F | 1" | 100 년 Psi | ₩ 1,330,000 | |
B | LF40L 125-210 1 | 무연 황동 | 1218000 ㅋ | 1" | 210 ° F | 1" | 125의 PSI | ₩ 1,330,000 | |
B | LF40L 150-210 1 | 무연 청동 | 2134000 ㅋ | 1" | 210 ° F | 1" | 150 년 Psi | ₩ 1,403,167 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실내 쓰레기통
- 전기 월 플레이트
- ANL 및 ANN 리미터 퓨즈
- 구동 반응기 및 필터
- 보관함
- 신발 및 신발 액세서리
- HVAC 제어 장치
- 윈치
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 유압 공구
- APPROVED VENDOR 책상 높이 보관 캐비닛, 표준 도어
- INGERSOLL-RAND 일반 작업용 에어 래칫 렌치, 정사각형 드라이브 크기 : 3/8 "
- KRAFT TOOL CO. 문지르는 벽돌 비 손상 그릿
- KILLARK GEC 시리즈 철 도관 출구 본체, 나사산 허브 스타일
- UNISTRUT 선반 트레이 브래킷
- Cementex USA 메트릭 육각 렌치 세트
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부시형 롤러 체인 스프로켓 체인수 160
- MAGLINER 롤러
- MOLDED FIBERGLASS 돌리
- WESTWARD 후면 커버 개스킷