그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 격벽 탱크 피팅 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
가스켓 재질 | EPDM |
길이 | 2.625 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1 1 / 2 " |
필요한 구멍 크기 | 3" |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
나사 유형 | 여성 NPT |
UPC | 791206012293 |
선박 중량 (kg) | 2.2 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.