KERN AND SOHN PCD 시리즈 정밀 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 치수: 165 X 280 X 75 mm , 하우징 높이: 75 mm , 하우징 길이: 280 mm , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 재료: 플라스틱 , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 35도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 160 X 160 mm , 계량 표면 깊이: 160 mm , 칭량 표면 직경: 105 mm , 계량면 폭: 160 mm
스타일 | 모델 | 단위 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 계량판 재질 | 계량 플랫폼 치수 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 폭 | 셋팅 시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PCD 250-3 | ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol | +/- 0.005g | - | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | - | - | - | 3 초. | ₩ 561,272 | |
B | PCD 300-3 | ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol | +/- 0.005g | - | - | - | - | - | 4 초. | ₩ 625,418 | |
C | PCD 3000-2 | CT, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol | +/- 0.05g | 7 mm | 스테인리스 강 | 161 X 161 X 7 mm | 161 mm | 161 mm | 3 초. | ₩ 625,418 | |
D | PCD 6K-4 | ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol | +/- 0.3g | 7 mm | 스테인리스 강 | 161 X 161 X 7 mm | 161 mm | 161 mm | 3 초. | ₩ 432,981 | |
E | PCD 2500-2 | ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol | +/- 0.05g | 7 mm | 스테인리스 강 | 161 X 161 X 7 mm | 161 mm | 161 mm | 3 초. | ₩ 561,272 | |
F | PCD 10K-3 | dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | +/- 3g | 73 mm | 스테인리스 강 | 165 X 165 X 73 mm | 165 mm | 165 mm | 3 초. | ₩ 336,763 | |
G | PCD 10K0.1 | dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | +/- 0.3g | 73 mm | 스테인리스 강 | 165 X 165 X 73 mm | 165 mm | 165 mm | 3 초. | ₩ 465,054 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 열전대 어셈블리
- 도어 클로저
- 물 게이지
- 페인트 분무기 필터
- 메트릭 마운팅 하드웨어
- 업장가구
- 낙상방지
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 브론즈
- KILLARK 도관 배출구 본체, 위험 위치
- PHILIPS ADVANCE 조명 엔진
- AUTOQUIP 35 시리즈 더블 와이드 시저 리프트 테이블
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트, 소켓 입구 x MAT 출구
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 전기 볼 밸브, SR 스레드, EPDM
- SPEARS VALVES 버터플라이 밸브 액추에이터 장착 키트
- FEIN POWER TOOLS 진동 사포
- STEINEL 감속기 노즐
- CASH VALVE 압력 레귤레이터
- TSUBAKI 분할 테이퍼 부싱, Q1형