그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
배터리 | 9V 블록 |
배터리 백업 | 12의 시간. |
배터리 충전 시간 | 10의 시간. |
케이스 폭 | 165mm |
숫자 크기 | 21mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 165 X 280 X 75 mm |
하우징 높이 | 75 mm |
하우징 길이 | 280 mm |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/- 0.05g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 35도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
플랫폼 깊이 | 7 mm |
플랫폼 높이 | 161 mm |
플랫폼 폭 | 161 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-pcd-3000-2.pdf |
가독성 | 0.01g |
직사각형 계량 표면 크기 | 160 X 160 mm |
재현성 | 0.02g |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 20mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 200mg |
단위 | CT, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol |
용량 무게 | 3500g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 161 X 161 X 7 mm |
무게 표면 깊이 | 160 mm |
무게 표면 폭 | 160 mm |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 17 |
선박 길이 (cm) | 36 |
선박 폭 (cm) | 24.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 단위 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 계량판 재질 | 계량 플랫폼 치수 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 폭 | 셋팅 시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD 10K0.1 | dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | +/- 0.3g | 73 mm | 스테인리스 강 | 165 X 165 X 73 mm | 165 mm | 165 mm | 3 초. | ₩ 465,054 | ||
PCD 10K-3 | dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | +/- 3g | 73 mm | 스테인리스 강 | 165 X 165 X 73 mm | 165 mm | 165 mm | 3 초. | ₩ 336,763 | ||
PCD 2500-2 | ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol | +/- 0.05g | 7 mm | 스테인리스 강 | 161 X 161 X 7 mm | 161 mm | 161 mm | 3 초. | ₩ 561,272 | ||
PCD 250-3 | ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol | +/- 0.005g | - | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | - | - | - | 3 초. | ₩ 561,272 | ||
PCD 300-3 | ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol | +/- 0.005g | - | - | - | - | - | 4 초. | ₩ 625,418 | ||
PCD 6K-4 | ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol | +/- 0.3g | 7 mm | 스테인리스 강 | 161 X 161 X 7 mm | 161 mm | 161 mm | 3 초. | ₩ 432,981 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.