그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커플 링 줄이기 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 2 "X 1" |
스케쥴 | 80 |
크기 | 2 x 1 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
RC100-075 | 1 "x 3 / 4" | 1/3 인치 4 개 | ₩ 18,480 | |
RC150-100 | 1-1 / 2 "X 1" | 1-1 / 2 x 1 인치 | ₩ 30,922 | |
RC150-125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2 x 1/4" | ₩ 30,992 | |
RC200-125 | 2 "x 1-1 / 4" | 2 x 1-1 / 4 " | ₩ 33,005 | |
RC200-150 | 2 "x 1-1 / 2" | 2 x 1-1 / 2 " | ₩ 28,332 | |
RC300-200 | 3 "X 2" | 3 x 2 " | ₩ 93,835 | |
RC200-050 | 2 "x 1 / 2" | 2 x1 / 2 " | ₩ 28,784 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.