그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
회전 각 | 90 학위 |
크기 | 1 / 4 " |
스타일 | 남성 MPT |
나사 유형 | 남성 MPT |
타입 | 마이크로 |
밸브 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
프로덕트 | 모델 | 최대 작동 압력 | 크기 | 스타일 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV025V | 300의 PSI | 1 / 4 " | 여성 NPT | 여성 NPT | ₩ 32,676 | ||
LVHB025V | 300의 PSI | 1 / 4 " | 호스 바브 | - | ₩ 32,676 | ||
LVHB038V | 300의 PSI | 3 / 8 " | 호스 바브 | - | ₩ 32,676 | ||
LV038MTV | 300의 PSI | 3 / 8 " | 남성 MPT | 남성 MPT | ₩ 32,676 | ||
LV038V | 300의 PSI | 3 / 8 " | 여성 NPT | 여성 NPT | ₩ 32,676 | ||
LV050V | 300의 PSI | 1 / 2 " | 여성 NPT | 여성 NPT | ₩ 52,027 | ||
LV050100MTV | 300의 PSI | 1 / 2 " | 남성 MPT | 남성 MPT | ₩ 34,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.