BANJO FITTINGS 200PO-SS 펌프 전용 316 스테인리스 스틸, 2 X 2인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
자재 | 스테인리스 강 |
크기 | 2" |
스타일 | 펌프 만 |
타입 | 스테인리스 강 펌프 |
선박 중량 (kg) | 21.15 |
모델 | 용량 Max. | HP | 자재 | 크기 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M230PO | - | - | 폴리 프로필렌 | 2" | 펌프 만 | 폴리 프로필렌 펌프 | ₩ 650,496 | RFQ
|
200PHA | 10의 갤런 | 12 | 폴리 프로필렌 | 2" | 펌프 만 | 폴리 프로필렌 펌프 | ₩ 893,116 | |
M220POV | - | - | 폴리 프로필렌 | 2" | 펌프 만 | 폴리 프로필렌 펌프 | ₩ 903,644 | RFQ
|
M300POV | - | - | 폴리 프로필렌 | 3" | 펌프 만 | 폴리 프로필렌 펌프 | ₩ 957,796 | RFQ
|
200PHAC | - | 12 | 폴리 프로필렌 | 2" | 펌프 만 | 폴리 프로필렌 펌프 | ₩ 1,027,124 | RFQ
|
300포우 | - | - | 폴리 프로필렌 | 3" | 젖은 인감 | 폴리 프로필렌 펌프 | ₩ 1,051,232 | |
300PHA | - | - | 폴리 프로필렌 | 3" | 펌프 만 | 폴리 프로필렌 펌프 | ₩ 1,171,632 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.