그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 필터 엘리먼트 |
에어 필터 설계 | 요소 만, 방사형 |
높이 | 15 7 / 32 " |
길이 | 15 7 / 32 " |
외부 Dia. | 9-3 / 32 " |
폭 | 9 3 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 44.45 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 8421310000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 에어 필터 설계 | 높이 | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS5506 | 요소 만 | 18 " | 에어 필터 엘리먼트 | 18 " | 10 " | 10 " | ₩ 272,592 | ||
RS5508 | 요소 만 | 20 13 / 16 " | 에어 필터 엘리먼트 | 20 13 / 16 " | 10.593 | 10.593 | ₩ 738,080 | ||
RS4445 | 요소 만, 방사형 | 11.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 6 3 / 5 " | 5-31 / 32 " | 6.5 " | ₩ 40,180 | ||
RS5510 | 요소 만, 방사형 | 21 " | 에어 필터 엘리먼트 | 7.5 " | 7.156 " | 7 5 / 7 " | ₩ 144,795 | ||
RS5509 | 요소 만, 방사형 | 21.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 13 " | 12-3 / 32 " | 13 " | ₩ 300,562 | ||
RS5559 | 요소 만, 방사형 | 17 1 / 3 " | 에어 필터 엘리먼트 | 6 3 / 5 " | 5.5 " | 6.5 " | ₩ 90,895 | ||
RS5470 | 요소 만, 방사형 | 25.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 13 2 / 5 " | 11-11 / 16 " | 13.25 " | ₩ 308,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.