BALDWIN FILTERS RS5506 공기 요소
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
항목 | 에어 필터 엘리먼트 |
에어 필터 설계 | 요소 만 |
높이 | 18 " |
길이 | 18 " |
외부 Dia. | 10 " |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 2.74 |
선박 높이 (cm) | 49.53 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8421310000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 에어 필터 설계 | 높이 | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS5508 | 요소 만 | 20 13 / 16 " | 에어 필터 엘리먼트 | 20 13 / 16 " | 10.593 | 10.593 | ₩ 738,080 | ||
RS4445 | 요소 만, 방사형 | 11.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 6 3 / 5 " | 5-31 / 32 " | 6.5 " | ₩ 34,615 | ||
RS5510 | 요소 만, 방사형 | 21 " | 에어 필터 엘리먼트 | 7.5 " | 7.156 " | 7 5 / 7 " | ₩ 127,995 | ||
RS5509 | 요소 만, 방사형 | 21.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 13 " | 12-3 / 32 " | 13 " | ₩ 271,722 | ||
RS5559 | 요소 만, 방사형 | 17 1 / 3 " | 에어 필터 엘리먼트 | 6 3 / 5 " | 5.5 " | 6.5 " | ₩ 82,355 | ||
RS5470 | 요소 만, 방사형 | 25.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 13 2 / 5 " | 11-11 / 16 " | 13.25 " | ₩ 272,632 | ||
RS5472 | 요소 만, 방사형 | 25.5 " | 에어 필터 엘리먼트 | 13 2 / 5 " | 12-23 / 32 " | 13.25 " | ₩ 547,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.