그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 / 물 분리기 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 9.5 " |
길이 | 9.5 " |
외부 Dia. | 4-21 / 32 " |
폭 | 4 21 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF788 | 4 27 / 32 " | - | 4 27 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ₩ 28,875 | ||
BF979 | 8 23 / 32 " | - | 8 23 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 29,400 | ||
PF935 | 3" | 13 / 32 " | 3" | 2.25 " | 2.25 " | ₩ 18,567 | ||
BF992 | 5.375 " | - | 5.375 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 34,160 | ||
BF1201 | 5 15 / 32 " | 3 / 4 " | 5 15 / 32 " | 2-9 / 16 " | 2 9 / 16 " | ₩ 57,102 | ||
BF798 | 6.593 | - | 6.593 | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 43,557 | ||
BF888 | 8 11 / 16 " | - | 8 11 / 16 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 32,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.