BALDWIN 필터 연료/수분 분리기 스핀온(배수구 포함)
필터
필터 설계 : 스핀 온
스타일 | 모델 | 높이 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PF935 | 3" | 13 / 32 " | 3" | 2.25 " | 2.25 " | ₩ 18,567 | |
B | BF788 | 4 27 / 32 " | - | 4 27 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ₩ 28,875 | |
C | BF1269 | 5 7 / 32 " | - | 5 7 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ₩ 140,534 | |
D | BF7921 | 5 11 / 16 " | - | 5 11 / 16 " | 3.031 " | 3.031 " | ₩ 38,325 | |
E | BF1201 | 5 15 / 32 " | 3 / 4 " | 5 15 / 32 " | 2-9 / 16 " | 2 9 / 16 " | ₩ 60,025 | |
F | BF9923-O | 5.25 " | - | 5.25 " | 3.75 " | - | ₩ 98,997 | |
G | BF1222-SP | 5.25 " | - | 5.25 " | 4-9 / 32 " | 4 9 / 32 " | ₩ 95,375 | |
H | BF992 | 5.375 " | - | 5.375 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 34,160 | |
I | BF962 | 5.375 " | - | 5.375 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 21,420 | |
J | BF7664 | 5.375 " | - | 5.375 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 42,927 | |
K | BF1270-SP | 6 1 / 16 " | - | 6 1 / 16 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 107,698 | |
L | BF1276 | 6 21 / 32 " | - | 6 21 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ₩ 48,037 | |
D | BF1367 | 6 21 / 32 " | - | 6 21 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ₩ 37,695 | |
M | BF1231 | 6 25 / 32 " | - | 6 25 / 32 " | 4-5 / 16 " | 4 5 / 16 " | ₩ 132,389 | |
D | BF1370 | 6 25 / 32 " | - | 6 25 / 32 " | 4-5 / 16 " | 4 5 / 16 " | ₩ 205,927 | |
N | BF1240 | 6 25 / 32 " | - | 6 25 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 51,214 | |
O | BF1266 | 6.156 " | - | 6.156 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 50,277 | |
D | BF1220 | 6.187 " | - | 6.187 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 43,662 | |
P | BF798 | 6.593 | - | 6.593 | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 45,622 | |
Q | BF1213 | 7 13 / 32 " | - | 7 13 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 47,512 | |
R | BF1365 | 7 13 / 32 " | - | 7 13 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 54,687 | |
S | BF1371 | 7 31 / 32 " | - | 7 31 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 49,437 | |
T | BF958 | 7.437 " | - | 7.437 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 39,707 | |
U | BF1360 | 8 7 / 32 " | - | 8 7 / 32 " | 4-9 / 32 " | 4 9 / 32 " | ₩ 93,712 | |
V | PF7618 | 8 9 / 32 " | 19/32" and 2-1/32" | 8 9 / 32 " | 4-11 / 32 " | 4 11 / 32 " | ₩ 93,316 | |
W | BF888 | 8 11 / 16 " | - | 8 11 / 16 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 35,595 | |
X | BF7584 | 8 17 / 32 " | - | 8 17 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 68,250 | |
Y | BF979 | 8 23 / 32 " | - | 8 23 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 29,400 | |
D | BF1355 | 8 29 / 32 " | - | 8 29 / 32 " | 4-11 / 16 " | 4 11 / 16 " | ₩ 220,029 | |
Z | BF1219 | 8.125 " | - | 8.125 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 95,047 | |
A1 | BF1373-SP | 8.125 " | - | 8.125 " | 4-9 / 32 " | 4 9 / 32 " | ₩ 88,095 | |
B1 | BF7798-SP | 9 17 / 32 " | - | 9 17 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 71,925 | |
D | BF1377 | 9 31 / 32 " | - | 9 31 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 95,810 | |
C1 | BF784 | 9.5 " | - | 9.5 " | 4-21 / 32 " | 4 21 / 32 " | ₩ 64,907 | |
D1 | BF1218 | 11 5 / 16 " | - | 11 5 / 16 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 64,277 | |
D | BF1357 | 12 3 / 32 " | - | 12 3 / 32 " | 4-11 / 16 " | 4 11 / 16 " | ₩ 159,127 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 디지털 캘리퍼스
- HID 안정기 점화기
- 납땜 팁
- 구리 파이프 및 튜브
- 입자 계수기
- 철거 도구 및 장비
- 밀폐공간 보호장비
- 실험실 여과
- 바닥
- 텀블러 및 미디어
- TELEMECANIQUE SENSORS 회전식 작동 키
- HALLOWELL 사물함 선반
- CALBRITE 팔꿈치, 90도
- PROTO 임팩트 비트 1/2 인치 흑색 산화물
- NORD 감속기, 직각
- OSG 13063 시리즈, VC-10 스파이럴 포인트 탭, V 코팅 마감
- BALDWIN FILTERS 방사형 씰 에어 필터 요소
- APOLLO VALVES 83A-440 시리즈 탄소강 3 피스 소켓 용접 NPT 볼 밸브
- GRUVLOK 아연 도금된 Clamp-T 십자가
- VOLLRATH 랙