그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 / 물 분리기 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 3 17 / 32 " |
길이 | 3 17 / 32 " |
외부 Dia. | 4.25 " |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF9836-D | 5 4 / 9 " | 1 / 2 " | 4 17 / 32 " | 3-7 / 32 " | 3.88 " | ₩ 68,810 | ||
BF1249 | 8 29 / 32 " | - | 8 29 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 59,010 | ||
BF9874-DM | 5 5 / 16 " | 15 / 16 " | 5 5 / 16 " | 3.156 " | 3.156 " | ₩ 87,360 | ||
BF9875-DM | 5 5 / 16 " | 15 / 16 " | 5 5 / 16 " | 3.156 " | 3.156 " | ₩ 82,670 | ||
BF1386-O | 5.187 " | - | 5.187 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 92,977 | ||
BF1388-O | 5.125 " | - | 5.125 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 169,837 | ||
BF1390-O | 6.187 " | - | 6.187 " | 4-11 / 32 " | 4 11 / 32 " | ₩ 88,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.