BALDWIN 필터 개방형 포트가 있는 연료/수분 분리기 스핀온
필터
필터 설계 : 스핀 온
스타일 | 모델 | 높이 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BF1389-O | 3 17 / 32 " | - | 3 17 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 86,555 | |
B | BF9894 | 4.375 " | - | 6.156 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 46,567 | |
C | BF9836-D | 5 4 / 9 " | 1 / 2 " | 4 17 / 32 " | 3-7 / 32 " | 3.88 " | ₩ 64,994 | |
D | BF9874-DM | 5 5 / 16 " | 15 / 16 " | 5 5 / 16 " | 3.156 " | 3.156 " | ₩ 82,180 | |
E | BF9875-DM | 5 5 / 16 " | 15 / 16 " | 5 5 / 16 " | 3.156 " | 3.156 " | ₩ 78,697 | |
F | BF9910 | 5.5 " | - | 4.5 " | 3-3/32 | - | ₩ 57,802 | |
G | BF1388-O | 5.125 " | - | 5.125 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 161,437 | |
H | BF1386-O | 5.187 " | - | 5.187 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 82,547 | |
I | BF1387-O | 6 5 / 16 " | - | 6 5 / 16 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 329,560 | |
J | BF9904 | 6 9 / 32 " | - | 5" | 3.75 " | 5" | ₩ 64,018 | |
K | PF7986 | 6 27 / 32 " | 1/2" and 1-3/4" | 6 27 / 32 " | 3-23 / 32 " | 3 23 / 32 " | ₩ 104,037 | |
L | BF9893 | 6.156 " | - | 6.156 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 81,683 | |
M | BF1390-O | 6.187 " | - | 6.187 " | 4-11 / 32 " | 4 11 / 32 " | ₩ 76,580 | |
N | BF1249-O | 6.625 " | - | 3 13 / 16 " | 3-21 / 32 " | 3 13 / 16 " | ₩ 51,502 | |
G | BF1391-O | 8 21 / 32 " | - | 8 21 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 202,229 | |
O | BF1249 | 8 29 / 32 " | - | 8 29 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 59,010 | |
P | BF1283-O | 8.593 | - | 6" | 4-13 / 32 " | 6" | ₩ 159,930 | |
Q | BF1358-O | 8.593 | - | 8.593 | 4-13 / 32 " | 4 13 / 32 " | ₩ 139,090 | |
R | BF1281-O | 8.593 | - | 6" | 4-13 / 32 " | 6" | ₩ 91,035 |