그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 윤활유 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 5 11 / 32 " |
길이 | 5 11 / 32 " |
외부 Dia. | 3-11 / 16 " |
폭 | 3 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC7485 | 5 13 / 16 " | 윤활유 필터 | 5 13 / 16 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 116,287 | ||
B495 | 9 15 / 16 " | 윤활유 필터 | 9 15 / 16 " | 4-21 / 32 " | 4 21 / 32 " | ₩ 47,390 | ||
B99 | 12 3 / 32 " | 윤활유 필터 | 12 3 / 32 " | 5.375 " | 5.38 " | ₩ 57,487 | ||
BD103 | 11 13 / 32 " | 윤활유 필터 | 11 13 / 32 " | 4-21 / 32 " | 4 21 / 32 " | ₩ 114,835 | ||
BD7154 | 11 25 / 32 " | 윤활유 필터 | 11 25 / 32 " | 4-21 / 32 " | 4 21 / 32 " | ₩ 135,607 | ||
BT339 | 7.125 " | 윤활유 필터 | 7.125 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 21,087 | ||
B35-S | 4 27 / 32 " | 윤활유 필터 | 4 27 / 32 " | 3" | 3" | ₩ 16,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.