항목 | 농장 의무 모터 |
A | 23/11.5 |
Base | RG |
고장 토크 | 68 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 차오 |
Frame | 184TZ |
완전 부하 토크 | 15 LB-FT |
HP | 7.5-10 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 # 16 30 'LG Y |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.7 A |
극 수 | 02 |
산출 | 7.5-10 |
상 | 3 |
역률 | 94 |
개정 | P |
RPM | 3450 |
타입 | 3640M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 38.25 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 역률 | 개정 | 타입 | 전압 | Enclosure | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCM1014 | 10-15 | 38-36/18 | - | 89 | AE | 3726M | 208-230/460 | 엽니다 | ₩ 3,023,320 | |
UCM575 | 5-7.5 | 19/9.5 | 40 LB-FT | 87 | T | 3628M | 230/460 | 오파오 | ₩ 1,967,300 | |
UCM713 | 7.5-10 | 25-24/12 | 58 LB-FT | 92 | AF | 3646M | 208-230/460 | 엽니다 | ₩ 2,352,440 | |
UCME1014 | 10-14 | 35-33/16.5 | 68 LB-FT | - | V | 3733M | 208-230/460 | 차오 | ₩ 3,124,020 | |
UCME153 | 1.5-3 | 8.5-8.2/4.1 | - | 83 | P | 3524M | 208-230/460 | 차오 | ₩ 1,570,820 | |
UCME3145 | 3-4.5 | 13-12/6 | 31.6 LB-FT | - | S | 3528M | 208-230/460 | 차오 | ₩ 1,660,180 | |
UCME570 | 5-7 | 18/9 | 48 LB-FT | - | T | 3628M | 230/460 | 차오 | ₩ 2,085,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.