BALDOR MOTOR EMM3559 IEC 모터, 3600RPM, 60Hz, 3hp, 2.2kW, 3상, TEFC, D90L 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | IEC 프레임 AC 모터 |
완전 부하 암페어 | 7.9-7.2/3.6 |
완전 부하 효율성 | 86.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
출력 HP | 2.2KW |
상 | 3 |
평점 | 40C AMB-연속 |
RPM | 3450 |
서비스 요인 | 1.15 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 33.33 |
선박 길이 (cm) | 49.21 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | kW | A | 고장 토크 | 설치 | NEMA/IEC 프레임 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM2333 | 11KW | 38-36.2/18.1 | 152 LB-FT | F2 | D160M | 7.12 A | 04 | 11KW | ₩ 4,949,079 | |
EMM2334 | 15kW | 52-50/25 | 218 LB-FT | F2 | D160L | 11.3 A | 04 | 15KW | ₩ 6,008,879 | |
EMM3554 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,710,520 | |
EMM3558 | 1.5KWTE | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | B3 | D90L | 1.82 A | 04 | 1.5KWTE | ₩ 1,744,519 | |
EMM3611 | 2.2KW | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | B3 | D100L | 2.33 A | 04 | 2.2KW | ₩ 1,958,480 | |
EMM3613 | 3.70kW | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,989,960 | |
EMM3615 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,125,879 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.