BALDOR MOTOR EMM2334 IEC 모터, 1800RPM, 60Hz, 20hp, 15kW, 3상, TEFC, D160L 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | IEC 프레임 AC 모터 |
A | 52-50/25 |
Base | RG |
고장 토크 | 218 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | D160L |
완전 부하 토크 | 59.1 LB-FT |
Hz | 60 |
격리 | F |
IP 등급 | 54 |
kW | 15kW |
리드 | 9 10 번호 |
설치 | F2 |
NEMA/IEC 프레임 | D160L |
무부하 전류 | 11.3 A |
극 수 | 04 |
산출 | 15KW |
상 | 3 |
개정 | E |
RPM | 1770 |
온도 오르기 | 73도 C |
타입 | 0960M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 140.85 |
선박 높이 (cm) | 44.29 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
원산지 | US |
모델 | kW | A | 고장 토크 | 설치 | NEMA/IEC 프레임 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM2333 | 11KW | 38-36.2/18.1 | 152 LB-FT | F2 | D160M | 7.12 A | 04 | 11KW | ₩ 9,234,730 | |
EMM3554 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,191,745 | |
EMM3558 | 1.5KWTE | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | B3 | D90L | 1.82 A | 04 | 1.5KWTE | ₩ 3,255,178 | |
EMM3559 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,666,192 | |
EMM3611 | 2.2KW | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | B3 | D100L | 2.33 A | 04 | 2.2KW | ₩ 3,654,432 | |
EMM3613 | 3.70kW | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,713,156 | |
EMM3615 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,966,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.