항목 | 농장 의무 모터 |
A | 28 |
Base | RG |
고장 토크 | 58 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 215T |
완전 부하 토크 | 22.4 LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 2 # 10 A PH, 3 # 14 B & J |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 10.8 A |
극 수 | 04 |
산출 | 7.5 |
상 | 1 |
역률 | 98 |
개정 | AP |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 88도 C |
타입 | 3750LC |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 72.9 |
선박 높이 (cm) | 44.13 |
선박 길이 (cm) | 66.99 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 개정 | A | 고장 토크 | RPM | 온도 오르기 | HP | 격리 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL3737TM | G | 39 | 111 LB-FT | 1760 | 85도 C | 10 | H | 10.5 A | ₩ 7,991,039 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.