항목 | 워시 다운 모터 |
효율성 | 70 % |
외함 유형 | 텐브 |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
프레임 크기 | 56C |
완전 부하 암페어 | 1.9-1.8 / .9 |
HP | 1 / 2 hp |
절연 클래스 | F |
IP 등급 | 56, 55 |
실장 형 | C-Face, 풋 장착 |
전체 길이 | 11.09 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5/8 "" |
전압 | 208-230 / 460V |
무게 | 36 파운드 |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
모델 | 극 수 | A | 고장 토크 | 산출 | 상 | 역률 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSWDM3457 | - | - | - | - | 3 상 | - | - | - | ₩ 2,185,040 | |
CSSWDM3534 | - | - | - | - | 3 상 | - | - | - | ₩ 2,298,319 | |
CSSWDM3538 | 04 | 1.98-1.82 / .91 | 7.89 LB-FT | .5 | 3 | 64 | G | 1755 | ₩ 2,769,060 | |
CSSWDM3541 | 02 | 2.2/1.1 | 7.6 LB-FT | . 75 | 3 | 80 | K | 3450 | ₩ 2,667,119 | |
CSSWDM3542 | 04 | 2.36-2.16/1.08 | 10.4 LB-FT | . 75 | 3 | 78 | H | 1740 | ₩ 2,865,980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.