항목 | 워시 다운 모터 |
A | 2.36-2.16/1.08 |
Base | RG |
고장 토크 | 10.4 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 56C |
완전 부하 토크 | 2.27 LB-FT |
HP | . 75 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.64 A |
극 수 | 04 |
산출 | . 75 |
상 | 3 |
역률 | 78 |
개정 | H |
RPM | 1740 |
온도 오르기 | 103도 C |
타입 | 3519M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
모델 | 극 수 | A | 고장 토크 | 산출 | 상 | 역률 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSWDM3457 | - | - | - | - | 3 상 | - | - | - | ₩ 2,185,040 | |
CSSWDM3534 | - | - | - | - | 3 상 | - | - | - | ₩ 2,298,319 | |
CSSWDM3537 | - | - | - | - | 3 상 | - | - | - | ₩ 2,580,260 | |
CSSWDM3538 | 04 | 1.98-1.82 / .91 | 7.89 LB-FT | .5 | 3 | 64 | G | 1755 | ₩ 2,769,060 | |
CSSWDM3541 | 02 | 2.2/1.1 | 7.6 LB-FT | . 75 | 3 | 80 | K | 3450 | ₩ 2,667,119 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.