BAILEIGH INDUSTRIAL SD-174 드럼 샌더, 1 1/2hp, 110V, 31인치 폭
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 샌더 |
암페어 AC | 20 |
내각 재질 | 강철 |
드럼 Dia. | 5 |
집진 포트 크기 (인치) | 2 1 / 2 " |
HP | 1.5 |
Hz | 60 Hz에서 |
전반적인 깊이 | 17 " |
전체 높이 | 47 " |
전체 폭 | 31 " |
상 | 1 |
분당 스트로크 | 22 |
테이블 작업대 | 17 x 24 |
전압 | 110V |
선박 중량 (kg) | 135 |
원산지 | 대만 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.