baileigh Industrial

21년 이상의 경험을 바탕으로 Baileigh Industrial은 대규모 상업용 제조 공장을 위한 고성능 금속 가공 및 목공 기계를 제조해 왔습니다. 상세 보기

필터

전동 공구

금형/기계공작

수작업공구

용접

작업공구

에어/공기압

파워트렌스미션

베일리 산업 소개

Baileigh 산업 카탈로그에는 튜빙 벤더, 유압식 철공, 판금 브레이크, 톱, 용접 포지셔너, 플라즈마 절단 테이블, 에어 태핑 암, 밀링 및 드릴링 머신, 다운드래프트 테이블, 집진기, 접합기, 샌더 및 목재 셰이퍼가 포함됩니다. 베일리 유압 프레스 조절 가능한 침대가 있는 클린칭, 단조, 블랭킹, 몰딩, 딥 드로잉, 펀칭 및 금속 성형 작업을 위해 설계되었습니다. 최대 4psi의 압력에서도 강성을 유지하면서 절삭 성능을 개선하기 위해 칩 브레이커가 있는 3423개의 코너 인서트가 있습니다. 베일리 인덱서블 프로파일링 엔드밀 미터법 및 표준 나사를 모두 절단할 수 있습니다. 이 기어 헤드 금속 선반 기계는 220V, 단상 전원 공급 장치에서 작동하며 단단한 주물이 장착되어 있어 부드러운 절삭 및 연장된 공구 수명을 제공합니다. 사각형 및 둥근 재료를 고정하기 위한 3 및 4 턱 척이 있으며 최대 2000rpm의 속도를 제공할 수 있습니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Baileigh Industrial의 파트 번호은 동등한 Heck Industries 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Baileigh 도구를 사용할 수 있습니다. 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수도 있습니다.

배송

Baileigh 기계는 68~97인치 범위의 기본 길이로 제공됩니다. 무겁고 크기가 크며 일부 제품은 배송 중 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 택배 배송이 아닌 항공 화물로 배송됩니다.

베일리 산업의 경쟁 우위

산업용 워터 제트

그들은 전통적인 워터 제트와 달리 제한된 공간과 적은 유지 보수가 필요한 직접 구동 펌프가 특징입니다. 대용량의 이 혁신적인 Hammelmann 펌프를 사용하면 시스템이 높은 시스템 압력에서 100% 듀티 사이클로 작동할 수 있습니다. 전통적인 워터 제트는 처음에 피어싱할 때 부서지기 쉬운 재료의 표면을 부수거나 부서지는 경향이 있는 반면 Baileigh의 직접 구동 시스템은 손상을 방지하기 위해 최소 압력으로 돌을 뚫을 수 있는 Hammelmann 펌프 뒤에 위치한 파워트레인과 함께 제공됩니다. 이 워터 제트에는 유압 시스템이 없으므로 냉각 시스템이 필요하지 않습니다.

자주 묻는 질문들 (자주 묻는 질문)

어떤 회사가 Baileigh Industrial을 소유하고 있습니까?

Baileigh Industrial은 1999년에 설립되었으며 JPW Industries, Inc.가 소유하고 있습니다.