그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫폼 트럭 |
선박 중량 (kg) | 1.83 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 휠 재질 | 데크 길이 | 데크 폭 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT3060S-150-820 | 몰드 온 고무 | 60 " | 30 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,574,667 | ||
PT2448T-150-820 | 몰드 온 고무 | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,301,877 | ||
PTF2448S-150-850 | 고무 | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,238,370 | ||
PTF3072S-150-850 | 고무 | 72 " | 30 " | 72 " | 30 " | ₩ 1,746,465 | RFQ
| |
PTF2436T-150-850 | 고무 | 36 " | 24 " | 36 " | 24 " | ₩ 1,201,847 | ||
PTF2448T-150-850 | 고무 | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,300,127 | ||
PTF3048T-150-850 | 고무 | 48 " | 30 " | 48 " | 30 " | ₩ 1,469,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.