AUTOQUIP 084DP030 가위형 리프트 테이블, 60인치 플랫폼 너비, 100인치 높이, 3000파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 72 " |
기본 너비 | 48 " |
부하 용량 | 3000의 파운드. |
낮은 높이 | 16 " |
최대 플랫폼 길이 | 96 " |
최대 플랫폼 폭 | 60 " |
최소 플랫폼 길이 | 72 " |
최소 플랫폼 폭 | 48 " |
모터 HP | 5 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 100 " |
Time | 42 초. |
여행 길이 | 84 " |
선박 중량 (kg) | 900 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPL-036-0005 | 0.75 | 32 " | 24 " | 7 초. | 500의 파운드. | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
DPL-036-0150 | 1.5 | 32 " | 24 " | 8 초. | 1500의 파운드. | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
DPL-036-0030 | 1.5 | 32 " | 24 " | 16 초. | 3000의 파운드. | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
DPL-048-0030 | 1.5 | 40 " | 24 " | 28 초. | 3000의 파운드. | 72 " | 42 " | 40 " | - | RFQ
|
DPL-048-0060 | 5 | 40 " | 24 " | 22 초. | 6000의 파운드. | 72 " | 42 " | 40 " | - | RFQ
|
DPL-048-0090 | 5 | 43 " | 24 " | 38 초. | 9000의 파운드. | 72 " | 42 " | 43 " | - | RFQ
|
DPL-048-0120 | 5 | 43 " | 24 " | 44 초. | 12000의 파운드. | 72 " | 42 " | 43 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.