항목 | 유압 엔진 크레인 |
붐 높이 @ 1,000lbs. | 3 "~ 102" |
붐 높이 @ 2,000lbs. | 9 "~ 97" |
붐 높이 @ 3,000lbs. | 15 "~ 91" |
붐 높이 @ 4,000lbs. | 21 "~ 86" |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
캐스터 잠금 | 아니 |
캐스터 재질 | 캐스트 스틸 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
체인 길이 | 후크가 있는 11" |
접힌 높이 | 66 " |
접힌 길이 | 22 " |
접힌 너비 | 32 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 72 " |
확장 가능한 다리 | 아니 |
접는 유형 | 가능 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 3 1 / 2 " |
높이 | 58 " |
장착 하드웨어 포함 | 가능 |
다리 디자인 | 접이식 |
길이 | 72 " |
자재 | 강철 |
최대. 전체 확장 시 붐 높이 | 86 " |
최대. 전체 확장 시 부하 용량 | 1102의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
중간 캐스터 Dia. | 3" |
중간 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
전반적인 깊이 | 72 " |
전체 높이 | 58 " |
전체 폭 | 43 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ehn-40-c-ah.pdf |
램 작동 | 공기가 들어있는 |
램 톤수 | 8 |
@ 1,000파운드에 도달합니다. | 61 " |
@ 2,000파운드에 도달합니다. | 53 " |
@ 3,000파운드에 도달합니다. | 46 " |
@ 4,000파운드에 도달합니다. | 39 " |
후방 캐스터 Dia. | 3 1 / 2 " |
텔레 스코핑 붐 | 아니 |
UPC | 691215049368 |
폭 | 43 " |
선박 중량 (kg) | 112.05 |
선박 높이 (cm) | 147.32 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
HS 코드 | 8426990000 |
원산지 | CN |
A. 체인의 길이는 7인치입니다.
A. 튜브의 벽 두께는 1/8인치입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.