ML KISHIGO 방염 조끼, 지퍼
ML Kishigo AZFM 300 시리즈 난연성 높은 가시성 조끼를 사용하면 멀리서도 작업자를 식별할 수 있어 사고 위험을 줄이고 작업 현장의 전반적인 안전을 향상시킬 수 있습니다. 이 Hi-Viz 조끼는 도로 작업 및 교통 통제, 유틸리티 및 유지 관리 작업 및 건설에 사용됩니다. ...사이트.더 읽기
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AZFM300-M | 40 "~ 51" | 26 " | M | ₩ 249,847 | |
A | AZFM300-L | 44 "~ 55" | 27 " | L | ₩ 249,847 | |
A | AZFM300-XL | 48 "~ 59" | 27 " | XL | ₩ 249,847 | |
A | AZFM300-2X | 52 "~ 63" | 28 " | 2XL | ₩ 262,727 | |
A | AZFM300-3X | 56 "~ 67" | 29 " | 3XL | ₩ 279,352 | |
A | AZFM300-4X | 60 "~ 71" | 29 " | 4XL | ₩ 289,817 |
방염 조끼, 지퍼
ML Kishigo AZFM 300 시리즈 방염 고가시성 조끼를 사용하면 먼 거리에서도 작업자를 식별할 수 있어 사고 위험이 줄어들고 작업 현장의 전반적인 안전이 향상됩니다. 이 Hi-Viz 조끼는 도로 작업 및 교통 통제, 유틸리티 및 유지 보수 작업 및 건설 현장에서 사용됩니다.
특징
- 이 제품은 까다로운 작업 환경에서 마모 및 파손에 대한 내구성과 고강도를 위해 폴리에스터 소재로 제작되었습니다.
- 이 Hi-Viz 조끼는 대비되는 색상의 반사 스트라이프 테두리가 특징으로 주간 및 저조도 조건 모두에서 뛰어난 가시성을 제공합니다.
- 작업 활동 중에 쉽고 안전하게 고정할 수 있도록 지퍼 잠금 장치가 장착되어 있습니다.
- 이 조끼는 눈에 잘 띄는 의류에 대한 잘 알려진 ANSI/ISEA 표준 안전 표준을 충족합니다.
- 또한 뒷면에 스트라이프 'U' 패턴이 있어 다양한 각도에서 추가적인 가시성을 제공하여 착용자의 안전성을 향상시킵니다.