AUTOQUIP DPL-048-0030 가위형 리프트 테이블, 42인치 플랫폼 너비, 11.25 - 59.25인치 높이
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 40 " |
기본 너비 | 24 " |
부하 용량 | 3000의 파운드. |
낮은 높이 | 11.25 " |
최대 플랫폼 길이 | 72 " |
최대 플랫폼 폭 | 42 " |
최소 플랫폼 길이 | 40 " |
최소 플랫폼 폭 | 24 " |
모터 HP | 1.5 |
실린더 수 | 1 |
올려 진 높이 | 59.25 " |
Time | 28 초. |
여행 길이 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 360 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPL-036-0005 | 0.75 | 32 " | 24 " | 7 초. | 500의 파운드. | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
DPL-036-0150 | 1.5 | 32 " | 24 " | 8 초. | 1500의 파운드. | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
DPL-036-0030 | 1.5 | 32 " | 24 " | 16 초. | 3000의 파운드. | 48 " | 36 " | 32 " | - | RFQ
|
DPL-048-0060 | 5 | 40 " | 24 " | 22 초. | 6000의 파운드. | 72 " | 42 " | 40 " | - | RFQ
|
DPL-048-0090 | 5 | 43 " | 24 " | 38 초. | 9000의 파운드. | 72 " | 42 " | 43 " | - | RFQ
|
DPL-048-0120 | 5 | 43 " | 24 " | 44 초. | 12000의 파운드. | 72 " | 42 " | 43 " | - | RFQ
|
DPL-060-0030 | 5 | 60 " | 36 " | 25 초. | 3000의 파운드. | 84 " | 48 " | 60 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.