AUTOQUIP DPL 시리즈 시저스 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DPL-036-0005 | 0.75 | 32 " | 24 " | 7 초. | 500의 파운드. | 48 " | 36 " | 32 " | RFQ
|
A | DPL-048-0030 | 1.5 | 40 " | 24 " | 28 초. | 3000의 파운드. | 72 " | 42 " | 40 " | RFQ
|
A | DPL-036-0150 | 1.5 | 32 " | 24 " | 8 초. | 1500의 파운드. | 48 " | 36 " | 32 " | RFQ
|
A | DPL-036-0030 | 1.5 | 32 " | 24 " | 16 초. | 3000의 파운드. | 48 " | 36 " | 32 " | RFQ
|
A | DPL-084-0060 | 5 | 72 " | 48 " | 42 초. | 6000의 파운드. | 96 " | 60 " | 72 " | RFQ
|
A | DPL-072-0120 | 5 | 62 " | 36 " | 46 초. | 12000의 파운드. | 84 " | 48 " | 65 " | RFQ
|
A | DPL-144-0060 | 5 | 108 " | 72 " | 58 초. | 6000의 파운드. | 132 " | 96 " | 108 " | RFQ
|
A | DPL-144-0090 | 5 | 113 " | 72 " | 91 초. | 9000의 파운드. | 136 " | 96 " | 113 " | RFQ
|
A | DPL-048-0120 | 5 | 43 " | 24 " | 44 초. | 12000의 파운드. | 72 " | 42 " | 43 " | RFQ
|
A | DPL-132-0030 | 5 | 102 " | 60 " | 84 초. | 3000의 파운드. | 124 " | 84 " | 102 " | RFQ
|
A | DPL-084-0090 | 5 | 70 " | 48 " | 56 초. | 9000의 파운드. | 96 " | 60 " | 70 " | RFQ
|
A | DPL-108-0120 | 5 | 88 " | 54 " | 72 초. | 12000의 파운드. | 112 " | 78 " | 88 " | RFQ
|
A | DPL-120-0030 | 5 | 92 " | 60 " | 88 초. | 3000의 파운드. | 116 " | 84 " | 92 " | RFQ
|
A | DPL-108-0030 | 5 | 82 " | 54 " | 67 초. | 3000의 파운드. | 106 " | 78 " | 82 " | RFQ
|
A | DPL-144-0120 | 5 | 113 " | 72 " | 91 초. | 12000의 파운드. | 136 " | 96 " | 113 " | RFQ
|
A | DPL-096-0090 | 5 | 80 " | 48 " | 70 초. | 9000의 파운드. | 104 " | 60 " | 80 " | RFQ
|
A | DPL-060-0030 | 5 | 60 " | 36 " | 25 초. | 3000의 파운드. | 84 " | 48 " | 60 " | RFQ
|
A | DPL-060-0060 | 5 | 60 " | 36 " | 25 초. | 6000의 파운드. | 84 " | 48 " | 60 " | RFQ
|
A | DPL-096-0030 | 5 | 72 " | 48 " | 48 초. | 3000의 파운드. | 96 " | 60 " | 72 " | RFQ
|
A | DPL-084-0120 | 5 | 70 " | 48 " | 55 초. | 12000의 파운드. | 96 " | 60 " | 70 " | RFQ
|
A | DPL-060-0120 | 5 | 54 " | 36 " | 36 초. | 12000의 파운드. | 84 " | 48 " | 54 " | RFQ
|
A | DPL-072-0030 | 5 | 60 " | 36 " | 30 초. | 3000의 파운드. | 84 " | 48 " | 60 " | RFQ
|
A | DPL-108-0090 | 5 | 88 " | 54 " | 46 초. | 9000의 파운드. | 112 " | 78 " | 88 " | RFQ
|
A | DPL-072-0090 | 5 | 62 " | 36 " | 47 초. | 9000의 파운드. | 84 " | 48 " | 62 " | RFQ
|
A | 084DP030 | 5 | 72 " | 48 " | 42 초. | 3000의 파운드. | 96 " | 60 " | 72 " | RFQ
|
A | DPL-096-0060 | 5 | 72 " | 48 " | 48 초. | 6000의 파운드. | 96 " | 60 " | 72 " | RFQ
|
A | DPL-120-0120 | 5 | 96 " | 60 " | 73 초. | 12000의 파운드. | 120 " | 84 " | 96 " | RFQ
|
A | DPL-096-0120 | 5 | 80 " | 48 " | 68 초. | 12000의 파운드. | 104 " | 60 " | 80 " | RFQ
|
A | DPL-108-0060 | 5 | 82 " | 54 " | 67 초. | 6000의 파운드. | 106 " | 78 " | 82 " | RFQ
|
A | DPL-0132-0120 | 5 | 106 " | 60 " | 82 초. | 12000의 파운드. | 128 " | 84 " | 106 " | RFQ
|
A | DPL-072-0060 | 5 | 60 " | 36 " | 30 초. | 6000의 파운드. | 84 " | 48 " | 60 " | RFQ
|
A | DPL-132-0090 | 5 | 106 " | 60 " | 82 초. | 9000의 파운드. | 128 " | 84 " | 106 " | RFQ
|
A | DPL-120-0090 | 5 | 96 " | 60 " | 73 초. | 9000의 파운드. | 120 " | 84 " | 96 " | RFQ
|
A | DPL-132-0060 | 5 | 102 " | 60 " | 84 초. | 6000의 파운드. | 124 " | 84 " | 102 " | RFQ
|
A | DPL-060-0090 | 5 | 54 " | 36 " | 37 초. | 9000의 파운드. | 84 " | 48 " | 54 " | RFQ
|
A | DPL-048-0060 | 5 | 40 " | 24 " | 22 초. | 6000의 파운드. | 72 " | 42 " | 40 " | RFQ
|
A | DPL-120-0060 | 5 | 92 " | 60 " | 88 초. | 6000의 파운드. | 116 " | 84 " | 92 " | RFQ
|
A | DPL-144-0030 | 5 | 108 " | 72 " | 58 초. | 3000의 파운드. | 132 " | 96 " | 108 " | RFQ
|
A | DPL-048-0090 | 5 | 43 " | 24 " | 38 초. | 9000의 파운드. | 72 " | 42 " | 43 " | RFQ
|
DPL 시리즈 가위 리프트 테이블
Autoquip DPL 시리즈 시저스 리프트 테이블은 하중을 올리거나 내리거나 위치를 지정하는 데 사용되며 수직 이동이 가능하도록 확장 및 축소되는 상호 연결된 금속 다리로 구성된 시저 메커니즘이 특징입니다. 하중이 가해질 때 뒤틀림과 구부러짐을 방지하기 위해 강철 채널이 있습니다. 이 리프트 테이블에는 충격 및 내마모성을 위해 모든 피벗 지점에 나선형 베어링이 있으며 고르지 않은 하중을 처리할 수 있습니다. 리프팅 용량은 500, 1500, 3000, 6000, 9000 및 12000lbs입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플랫 빔 토크 렌치
- 샘플링 백
- A / C 도관 키트
- 알루미늄 튜브 피팅
- 틴 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 검사/검색도구
- 콘크리트 테스트
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 배관 호스
- 후크
- CONDOR 빕 오버올, 남성용, 데저트 샌드 브라운
- APPROVED VENDOR E 어댑터, 수 어댑터 x 호스 섕크, 316 스테인리스 스틸
- WESTWARD 엔지니어 해머 히코리
- BANJO FITTINGS 줄기
- AMERICRAFT MANUFACTURING 모터 웨더 커버
- COOPER B-LINE B281A 시리즈 포스트 베이스
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 7/8-8 Un
- VERMONT GAGE Taperlock 양단 게이지 핸들
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5896 시리즈
- JOHNSON CONTROLS 댐퍼 액츄에이터