그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스테퍼 모터 컨트롤러 |
깊이 | 2.5 " |
높이 | 3.75 " |
설치 | 2- 홀 |
장착 패턴 | 3.74 센터에서 |
필요 | 스테퍼 모터 드라이버 5PFF4, 5PFF5, 5PFF6 또는 5PFF7 및 리본 케이블 5PFG0 또는 5PFG1 |
전압 | 24 VDC |
폭 | 1.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.