₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4052 양면 코팅 테이프 3/4인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 55,829 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 3 / 4 " |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4052 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4052 시리즈 |
표준 | TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 110% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 225파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 3 / 4 " |
온도 범위 | 0 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.054 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- 이튼 FPS3175W
- RULAND MANUFACTURING MSCX-25-25-F 리지드 샤프트 커플 링 고정 나사 25mm
- LINN GEAR JX4.000 부싱, 직경 4인치
- MAIN FILTER INC. MF0846575 교환 스핀온 필터, 셀룰로오스, 10미크론, 부나 씰, 6.94인치 높이
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305618D 압축 스프링, 627lbs/in 강성률, 843.9lbf 하중 용량, 크롬 실리콘
- VERMONT GAGE 141194700 클래스 X Go 핀 게이지, 0.9470인치 직경, 0.00006인치 공차
- SPEC C02190200750M 압축 스프링, 4.9lbs/in 강성률, 1.94lbs 하중 용량, 0.75in 길이
- CHICAGO-LATROBE 49214BP 나사 기계 드릴 비트, 헤비 듀티, 7/32인치 크기
더 알아보기
- 더프노턴
- 키샤프트
- 다양한 플라스틱
- 우덱스 베어링
- BDG
- 레귤레이터
- 안전 캔 액세서리
- 달아서 기계
- 스트라이핑 마킹 머신 / 애플리케이터
- 페인트 프라이머 실러 녹 리포머
- REESE 인터록 볼 마운트
- ANSELL 56-015 Alphatec 합성 수지 앞치마
- VIBCO V 시리즈 공압 볼 진동기
- DWYER INSTRUMENTS DM-1100 시리즈 DigiMag 디지털 차압 게이지
- ANVIL 2139 시리즈 육각형 부싱, 단조 강철, 아연 도금
- 랜싱포지 핀치 포인트 프라이 바
- SUPER-STRUT AB252 시리즈 앵글 피팅
- ARCH 절단 도구 풀백 클램프 보링 바
- BROWNING GW 시리즈 단일 감소 웜 감속기, 6 사이즈
- RULAND MANUFACTURING MOST 시리즈 셋스크류 올덤 커플링 허브, 미터법
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4052 양면 코팅 테이프 3/4인치 x 5야드 검정색
₩ 55,829 /단위