항목 | ESD 안전 휴대용 건식 진공 |
공기 흐름 | CFM 99 |
A | 5.4 |
필터 유형 | HEPA |
높이 | 9 1 / 3 " |
호스 직경 | 1.187 " |
호스 길이 | 6ft. |
Hz | 60 |
길이 | 19.25 " |
피크 HP | 1.2 |
전원 코드 길이 | 12ft. |
소음 수준 | 70 |
정적 압력 | 66 " |
탱크 재질 | 폴리에틸렌 |
UPC | 838067000172 |
전압 | 120 |
폭 | 7 2 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 6.17 |
선박 높이 (cm) | 29.97 |
선박 길이 (cm) | 51.56 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8508110000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | A | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACEXP-04 | CFM 79 | 6.36 | 6.5 " | 12.25 " | 7.5 " | ₩ 474,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.