그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ESD 안전 휴대용 건식 진공 |
공기 흐름 | CFM 79 |
A | 6.36 |
필터 유형 | HEPA |
높이 | 6.5 " |
호스 직경 | 1.187 " |
호스 길이 | 6ft. |
Hz | 60 |
길이 | 12.25 " |
모터 스테이지 수 | 2 |
전원 코드 길이 | 12ft. |
정적 압력 | 85 " |
탱크 용량 | 0.25 갤런 |
탱크 재질 | 폴리에틸렌 |
UPC | 838067000202 |
전압 | 120 |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.16 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 8508110000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | A | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACOMEGASLFH | CFM 99 | 5.4 | 9 1 / 3 " | 19.25 " | 7 2 / 5 " | ₩ 709,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.