항목 | 관 재료 |
색상 | 초록색 |
경도 | 쇼어 A : 93 / D45D |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -50에서 140F |
타입 | 선형 저밀도 |
벽 두께 | 0.062 " |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 벽 두께 | 색상 | 경도 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE12-AR | 1 / 16 " | 빨간색 | 해안 D : 55 | 3 / 8 " | 100ft. | 100의 PSI | 1 / 2 " | - | ₩ 106,750 | ||
PE12-AY | 1 / 16 " | 노란색 | 해안 D : 55 | 3 / 8 " | 100ft. | 100의 PSI | 1 / 2 " | - | ₩ 98,612 | ||
PE12-ABU | 1 / 16 " | 파란색 | 해안 D : 55 | 3 / 8 " | 100ft. | 100의 PSI | 1 / 2 " | - | ₩ 96,915 | ||
PE12-ABLK | 1 / 16 " | 검정 | 해안 D : 55 | 3 / 8 " | 100ft. | 100의 PSI | 1 / 2 " | - | ₩ 92,347 | ||
PE38DG | 0.062 " | 초록색 | 쇼어 A : 93 / D45D | 1 / 4 " | 1000ft. | 125의 PSI | 3 / 8 " | 선형 저밀도 | ₩ 468,807 | ||
HDPE38ANA | 1 / 16 " | 자연의 | 쇼어 A : 93 / D45D | 1 / 4 " | 100ft. | 272 PSI | 3 / 8 " | 고밀도 | ₩ 78,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.