플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ASHCROFT KS7S2042F2200# 위생 변환기 범위 0~200psi | AE3JDV5DLW8

ASHCROFT KS7S2042F2200# 위생 변환기 범위 0 ~ 200psi

재고 있음 있음
항목: AE3JDV 모델: KS7S2042F2200#크로스 참조: 5DLW8

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,257,322 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목위생 압력 변환기
정확성+ /-1의 %
와 호환316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정
전기 연결차폐 케이블
주거스테인리스 강
리드 길이36 "
루프 저항루프 공급 전압에 따라 다름
최대. 압력400의 PSI
NEMA 평가4X
온도 운영.-20에서 180F
산출4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA
전원 필수9 ~ 36VDC
프로세스 연결2 "위생
범위0 ~ 200 psi
열 오류-04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 %
물에 젖은 재료316L 스테인레스 스틸

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.61
선박 높이 (cm)10.41
선박 길이 (cm)14.48
선박 폭 (cm)14.73
HS 코드9026204000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델물에 젖은 재료전기 연결최대. 압력산출전원 필수프로세스 연결범위열 오류가격
ASHCROFT KS7S1542F230# 위생 변환기 범위 0 ~ 30 Psi | AE3JDK 5DLV9 KS7S1542F230 #316L 스테인레스 스틸차폐 케이블60의 PSI4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA9 ~ 36VDC1-1 / 2 "위생0 ~ 30 psi-04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 %₩ 1,277,167
ASHCROFT KS7S1542F260# 위생 변환기 범위 0 ~ 60 Psi | AE3JDL 5DLW0 KS7S1542F260 #316L 스테인레스 스틸차폐 케이블120의 PSI4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA9 ~ 36VDC1-1 / 2 "위생0 ~ 60 psi-04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 %₩ 1,277,167
ASHCROFT KS7S1542F2100# 위생 변환기 범위 0 ~ 100 Psi | AE3JDM 5DLW1 KS7S1542F2100 #316L 스테인레스 스틸차폐 케이블200의 PSI4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA9 ~ 36VDC1-1 / 2 "위생0 ~ 100 psi-04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 %₩ 1,277,167
ASHCROFT KS7S1542F2200# 위생 변환기 범위 0 ~ 200 Psi | AE3JDN 5DLW2 KS7S1542F2200 #316L 스테인레스 스틸차폐 케이블400의 PSI4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA9 ~ 36VDC1-1 / 2 "위생0 ~ 200 psi-04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 %₩ 1,277,167
ASHCROFT KS7S1542F2300# 위생 변환기 범위 0 ~ 300 Psi | AE3JDP 5DLW3 KS7S1542F2300 #316L 스테인레스 스틸차폐 케이블600의 PSI4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA9 ~ 36VDC1-1 / 2 "위생0 ~ 300 psi-04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 %₩ 1,277,167
ASHCROFT KS7S1542F230#&VAC 위생 변환기 30인치 Hg Vac ~ 30psi | AE3JDQ 5DLW4 KS7S1542F230 # & VAC316L 스테인레스 스틸차폐 케이블60의 PSI4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA9 ~ 36VDC1-1 / 2 "위생30 "Hg Vac ~ 30 psi-04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 %₩ 1,277,167
ASHCROFT KS7S2042F230# 위생 변환기 범위 0 ~ 30psi | AE3JDR 5DLW5 KS7S2042F230 #316L 스테인레스 스틸차폐 케이블60의 PSI4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA9 ~ 36VDC2 "위생0 ~ 30 psi-04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 %₩ 1,257,322

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ASHCROFT KS7S2042F2200# 위생 변환기 범위 0 ~ 200psi
₩ 1,257,322 /단위