그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 변환기 |
정확성 | +/- 0.5 % 풀 스케일 |
와 호환 | 316 스테인리스 스틸과 호환되는 모든 공정 |
전기 연결 | DIN 43650-A |
주거 | 304 스테인레스 스틸 |
루프 저항 | 루프 공급 전압에 따라 다름 |
최대. 압력 | 60의 PSI |
온도 운영. | -40 ~ 257 F |
산출 | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA |
전원 필수 | 9 ~ 36VDC |
프로세스 연결 | 1/4 "NPT 수 |
범위 | 0 ~ 30 psi |
열 오류 | +/- 3 % (-4 ~ 185F) |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
모델 | NEMA 평가 | 정확성 | 와 호환 | 온도 운영. | 산출 | 전원 필수 | 압력 범위 | 프로세스 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T27M0242EWVAC / 30 # GXCY | 4X | 스팬의 0.25 % | 스테인리스 강과 호환되는 모든 공정 | -40 ~ 257 F | 4 ~ 20mA DC | 9 ~ 36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ₩ 476,682 | |
T27M0242EW30 # GXCY | 4X | 스팬의 0.25 % | 스테인리스 강과 호환되는 모든 공정 | -40 ~ 257 F | 4 ~ 20mA DC | 9 ~ 36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ₩ 476,682 | |
T27M0242EW60 # GXCY | 4X | 스팬의 0.25 % | 스테인리스 강과 호환되는 모든 공정 | -40 ~ 257 F | 4 ~ 20mA DC | 9 ~ 36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ₩ 476,682 | |
T27M0242EW100 # GXCY | 4X | 스팬의 0.25 % | 스테인리스 강과 호환되는 모든 공정 | -40 ~ 257 F | 4 ~ 20mA DC | 9 ~ 36VDC | - | 1 / 4 "NPT | ₩ 476,682 | |
T27M0242EW200 # GXCY | 4X | 스팬의 0.25 % | 스테인리스 강과 호환되는 모든 공정 | -40 ~ 257 F | 4 ~ 20mA DC | 9 ~ 36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ₩ 476,682 | |
T27M0242EW300 # GXCY | 4X | 스팬의 0.25 % | 스테인리스 강과 호환되는 모든 공정 | -40 ~ 257 F | 4 ~ 20mA DC | 9 ~ 36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ₩ 476,682 | |
T27M0242EW500 # GXCY | 4X | 스팬의 0.25 % | 스테인리스 강과 호환되는 모든 공정 | -40 ~ 257 F | 4 ~ 20mA DC | 9 ~ 36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ₩ 476,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.