플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ASHCROFT G17M0115DOVAC/30# 변환기 Vac ~ 30 Psi 출력 1 ~ 5vdc | AE4MBE5LRP4

ASHCROFT G17M0115DOVAC/30# 변환기 Vac ~ 30 Psi 출력 1 ~ 5vdc

재고 있음 있음
항목: AE4MBE 모델: G17M0115DOVAC/30#교차 참조: 5LRP4

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 373,677 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 변환기
정확성+/- 0.5 % 풀 스케일
와 호환316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정
전기 연결DIN 43650-A
주거304 스테인레스 스틸
최대. 압력60의 PSI
온도 운영.-40 ~ 257 F
산출1 ~ 5VDC
전원 필수9 ~ 36VDC
프로세스 연결1/8 "NPT 수
범위30 "Hg Vac ~ 30 psi
열 오류+/- 3 % (-4 ~ 185F)
물에 젖은 재료스테인리스 강

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.13
선박 높이 (cm)15.49
선박 길이 (cm)8.13
선박 폭 (cm)3.56
HS 코드9026204000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델NEMA 평가정확성와 호환온도 운영.산출전원 필수압력 범위프로세스 연결가격
ASHCROFT T27M0242EWVAC/30#GXCY 복합 변환기 범위 Vac ~ 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X스팬의 0.25 %스테인리스 강과 호환되는 모든 공정-40 ~ 257 F4 ~ 20mA DC9 ~ 36 DCV-1 / 4 "NPT₩ 476,682
ASHCROFT T27M0242EW30#GXCY 압력 변환기 압력 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X스팬의 0.25 %스테인리스 강과 호환되는 모든 공정-40 ~ 257 F4 ~ 20mA DC9 ~ 36 DCV-1 / 4 "NPT₩ 476,682
ASHCROFT T27M0242EW60#GXCY 압력 변환기 압력 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X스팬의 0.25 %스테인리스 강과 호환되는 모든 공정-40 ~ 257 F4 ~ 20mA DC9 ~ 36 DCV-1 / 4 "NPT₩ 476,682
ASHCROFT T27M0242EW100#GXCY 압력 변환기 압력 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X스팬의 0.25 %스테인리스 강과 호환되는 모든 공정-40 ~ 257 F4 ~ 20mA DC9 ~ 36VDC-1 / 4 "NPT₩ 476,682
ASHCROFT T27M0242EW200#GXCY 압력 변환기 압력 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X스팬의 0.25 %스테인리스 강과 호환되는 모든 공정-40 ~ 257 F4 ~ 20mA DC9 ~ 36 DCV-1 / 4 "NPT₩ 476,682
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY 압력 변환기 압력 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X스팬의 0.25 %스테인리스 강과 호환되는 모든 공정-40 ~ 257 F4 ~ 20mA DC9 ~ 36 DCV-1 / 4 "NPT₩ 476,682
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY 압력 변환기 압력 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X스팬의 0.25 %스테인리스 강과 호환되는 모든 공정-40 ~ 257 F4 ~ 20mA DC9 ~ 36 DCV-1 / 4 "NPT₩ 476,682

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ASHCROFT G17M0115DOVAC/30# 변환기 Vac ~ 30 Psi 출력 1 ~ 5vdc
₩ 373,677 /단위