그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 일반 디지털 게이지 |
정확성 | 1 / 2 % |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | 폴리 카보네이트 / ABS |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
다이얼 크기 | 2-1 / 2 " |
디스플레이 | LCD |
디스플레이 유닛 | 5 자리 |
메모리 저장 | 아니 |
작동 온도 범위 | -20C ~ 60도 C |
에서 제공 | 배터리 |
범위 | 500의 PSI |
분해능 | .01 사이 |
소켓 재질 | SS |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
모델 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DG2551N1NAM02L100 #- | 100의 PSI | .01pso | ₩ 410,252 | |
DG2551N1NAM02L1000 #- | 1000의 PSI | .1 사이 | ₩ 493,185 | |
DG2551N1NAM02L200 #- | 200의 PSI | .01 사이 | ₩ 493,185 | |
DG2551N1NAM02L30 #- | 30의 PSI | .001 사이 | ₩ 493,185 | |
DG2551N1NAM02L0IM & V | 30 인치 VAC | .001vac | ₩ 493,185 | |
DG2551N1NAM02L300 #- | 300의 PSI | .01 사이 | ₩ 493,185 | |
DG2551N1NAM02L3000 #- | 3000의 PSI | .1 사이 | ₩ 493,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.