그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
중심선 파이프 중심 크기 | 3.5 " |
부피 계수 | 4.00 |
코일 인클로저 | 방수 없음 정션 박스 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | DIN |
IP 등급 | 66 |
맥스. 유체 온도. | 150도 F |
미디어 | 공기 / 불활성 가스 및 물 |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
오리피스 직경 | 5 / 8 " |
전체 높이 | 4.187 " |
전체 길이 | 2 13 / 16 " |
전체 폭 | 2.437 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
씰 재질 | NBR |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 24 VDC |
와트 | 11.6 |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 미디어 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 최소 작동 압력 차이 | NEMA 평가 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210P087 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 3.437 " | 4.00 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 8 " | 4.187 " | 2 13 / 16 " | ₩ 1,335,862 | ||
8210P088 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 3.437 " | 4.50 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 8 " | 4.187 " | 2 13 / 16 " | ₩ 1,394,767 | ||
EF8210G030 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 3-15 / 16 " | 3.00 | 0의 PSI | 3, 4, 4X, 7, 9 | 5 / 8 " | 3 15 / 16 " | 3" | ₩ 2,110,990 | ||
SC8256B046V | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 1-13 / 16 " | 0.19 | 0의 PSI | 4, 4X | 7 / 64 " | 2" | 1 13 / 16 " | ₩ 136,360 | ||
U8256B046V | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 2" | 0.19 | 0의 PSI | 4, 4X | 7 / 64 " | 2.25 " | 1.625 " | ₩ 136,360 | ||
U8256A104E | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 2" | 0.17 | 0의 PSI | 4, 4X | 7 / 64 " | 2.25 " | 1.875 " | ₩ 149,905 | ||
EF8320G200 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 2.75 " | 0.12 | 0의 PSI | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | 3 / 32 " | 3.75 " | 3" | ₩ 597,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.