ASCO VALVES
브랜드의 광범위한 카탈로그는 연료, 오일, 가스, 공기, 증기, 온수 및 플라스틱 솔레노이드 밸브로 구성됩니다. 아스코 황동 솔레노이드 밸브 연수기, 탱크 리필러 및 중력 공급 시스템의 고압 유체 제어 서비스용으로 설계되었습니다. 이 브랜드의 전자적으로 강화된 솔레노이드 밸브는 AC 공급 잡음을 제거하고 최대 240VAC/DC의 전압 스파이크로부터 민감한 부품을 보호하기 위한 내장형 서지 억제기가 장착되어 있습니다. 이러한 Asco 밸브는 최대 200°F의 유체 온도를 견딜 수 있으며 0.5~1인치 범위의 파이프 크기와 호환됩니다. 아스코 P210 시리즈 공기 작동 밸브 솔레노이드 작동기 대신 압축 공기를 사용하여 밸브를 이동하십시오. 모든 위치에 장착할 수 있으며 메인 라인 유체에서 파일럿 에어 압력을 격리하기 위한 밀봉 부재가 특징입니다.
상세 보기견적요청
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Asco MPN은 동등한 Red Hat 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Asco 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Asco 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Asco 밸브 정보
브랜드의 광범위한 카탈로그는 연료, 오일, 가스, 공기, 증기, 온수 및 플라스틱 솔레노이드 밸브로 구성됩니다. 아스코 황동 솔레노이드 밸브 연수기, 탱크 리필러 및 중력 공급 시스템의 고압 유체 제어 서비스용으로 설계되었습니다. 이 브랜드의 전자적으로 강화된 솔레노이드 밸브는 AC 공급 잡음을 제거하고 최대 240VAC/DC의 전압 스파이크로부터 민감한 부품을 보호하기 위한 내장형 서지 억제기가 장착되어 있습니다. 이러한 Asco 밸브는 최대 200°F의 유체 온도를 견딜 수 있으며 0.5~1인치 범위의 파이프 크기와 호환됩니다. 아스코 P210 시리즈 공기 작동 밸브 솔레노이드 작동기 대신 압축 공기를 사용하여 밸브를 이동하십시오. 모든 위치에 장착할 수 있으며 메인 라인 유체에서 파일럿 에어 압력을 격리하기 위한 밀봉 부재가 특징입니다.
자주 묻는 질문들 (FAQ)
Asco 밸브는 어디에서 제조됩니까?
Asco 밸브는 미국 사우스캐롤라이나주 에이켄에서 제조됩니다.
Asco 솔레노이드 밸브는 어떻게 작동합니까?
Asco 밸브에는 솔레노이드가 밸브 본체에 직접 부착되어 있습니다. 코어는 밀봉된 튜브에 싸여 있어 콤팩트하고 누출 방지 어셈블리를 제공합니다. 직동식 밸브에서 솔레노이드에 전원이 공급되면 코어가 평상시 열려 있는 밸브의 오리피스를 직접 열고 닫습니다.