그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 가스 솔레노이드 밸브 |
주변 온도. 범위 | -40도 ~ 125도 F |
본체 재질 | 알류미늄 |
BtuH | 659,000 |
부피 계수 | 11 |
코일 인클로저 | 범용 정션 박스 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1 "리드가있는 2/18"도관 |
Hz | 50/60 |
맥스. 유체 온도. | 125도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 1 |
오리피스 직경 | 1.625 " |
전체 높이 | 6 25 / 32 " |
전체 길이 | 6.156 " |
전체 폭 | 5.375 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
씰 재질 | NBR |
UPC | 094706063919 |
밸브 구성 | 일반적으로 열려 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 110 / 120 VAC |
와트 | 20 |
선박 중량 (kg) | 2.17 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 주변 온도. 범위 | BtuH | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8040G023 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | -40도 ~ 125도 F | 512,000 | 3 / 4 " | 4.5 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | 3 / 4 " | ₩ 364,000 | ||
8214G023 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 화씨 32도 ~ 125도 | 206,250 | 3 / 4 " | 4.5 " | 3.437 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ₩ 624,032 | ||
SV311A02N6CF5 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | -40도 ~ 175도 F | 64,400 | 5 / 16 " | 4 1 / 16 " | 2 15 / 16 " | 3 5 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 348,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.