PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 전원 콘센트
필터
색: 백 , 연결 타입: 내부 압력판 , 장착 유형: 보물상자 , 갱 수: 1 , 극 수: 2 , 콘센트 수: 2 , 전선 수: 3 , 단계: 1 , 전압: 125 VAC , 너비: 1.77 " , 와이어 크기: 14 ~ 10awg
스타일 | 모델 | 깊이 | 길이 | 자재 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ARTR153G4 | 1.48 " | 3" | 석묵 | RFQ
|
B | ARTR153-W4 | 1.48 " | 3" | - | RFQ
|
C | ARTR153-M4 | 1.48 " | 3" | 마그네슘 | RFQ
|
D | ARTR152G4 | 1.73 " | 2.12 " | 석묵 | RFQ
|
E | ARTR152-M4 | 1.73 " | 2.12 " | 마그네슘 | RFQ
|
F | ARTR152-W4 | 1.73 " | 2.12 " | - | RFQ
|
G | ARTR202-M4 | 1.73 " | 2.12 " | 마그네슘 | RFQ
|
H | ARTR202-W4 | 1.73 " | 2.12 " | - | RFQ
|
I | ARTR202G4 | 1.73 " | 2.12 " | 석묵 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 브러시리스 ECM 모터
- 튜브 및 코일 청소 장비
- 방사형 블레이드 블로어, 직접 구동
- 도어 킥 플레이트
- 스펙트럼 분석기
- 베어링스
- 유압 호스
- 사포
- 갈퀴 및 재배 도구
- 스페이서 및 스탠드 오프
- MUELLER INDUSTRIES 감속기, PVC, 흰색
- DYNAQUIP CONTROLS 낮은 리드 황동 공압 작동 볼 밸브
- GHS SAFETY Az 분배기가있는 Sds 바인더
- UNITHERM 핸드 휠 확장
- GRUVLOK CSV-9520AB 시리즈 밸런싱 밸브
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 체크 밸브, 웨이퍼, FKM
- WATTS 지붕 배수구
- TB WOODS 유형 1008 테이퍼 잠금 부싱
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDTD 이중 감속 감속기