그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 백업 패드 |
후면 장착 크기 | 5/8 "-11 INT |
후면 장착 유형 | 아버 홀 |
본체 재질 | 고무 |
밀도 | 중급 |
지름 | 4.5 " |
페이스 마운팅 유형 | 후크 앤 루프 |
RPM | 10,000 RPM |
진공 홀 디자인 | 구멍 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8466925090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 밀도 | 지름 | 페이스 마운팅 유형 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-53902 | 중급 | 2" | 후크 앤 루프 | 20,000 RPM | ₩ 23,502 | ||
11-53903 | 중급 | 3" | 후크 앤 루프 | 18,000 RPM | ₩ 27,895 | ||
11-53904SH | 중급 | 4" | 후크 앤 루프 | 4800 RPM | ₩ 33,530 | ||
11-53905Z1 | 중급 | 5" | 후크 앤 루프 | 4800 RPM | ₩ 22,470 | ||
11-53906SH | 중급 | 6" | 후크 앤 루프 | 4800 RPM | ₩ 39,952 | ||
11-53907 | 중급 | 7" | 후크 앤 루프 | 7000 RPM | ₩ 60,760 | ||
11-50258 | 중급 | 1.5 " | 빠른 변경 | 25,000 RPM | ₩ 15,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.