Arc Abrasives 유통업체(93 품목) | Raptor Supplies 대한민국

ARC ABRASIVES

필터

연마재

안전

금형/기계공작

전동 공구

연마재 필터

샌딩 액세서리전체보기

  • /실란트(PSA) 샌딩 디스크

    금속 표면의 무거운 스톡 제거 또는 정밀 마무리 작업에 이상적인 탭 디스크. 디스크를 패드 또는 압반에 고정하기 위한 감압 접착제와 추가 강도를 제공하는 천 안감이 특징입니다.

  • 아버 및 맨드릴 마운트 샌딩 디스크

    중간, 거친 및 매우 거친 디버링 응용 분야에 적합한 수지 결합 섬유 / 천 뒷면을 특징으로하는 코팅 샌딩 디스크. 일부 모델에는 잠금 너트없이 빠른 교체를 제공하기 위해 5 / 8-11 스레드 허브가 함께 제공됩니다.

  • 플랩 디스크

    알루미나 / 세라믹 / 지르코니아 알루미나 플랩을 사용하는 Type 27 및 Type 29 디스크는 무겁거나 가벼운 재료 제거 작업을 위해 뒷면 천에 방사형으로 접착됩니다. 36, 50, 60, 80 및 120 입자 크기로 제공

  • 후크 앤 루프 샌딩 디스크

    오비탈 샌더와 함께 사용하여 표면을 매끄럽게 마무리하거나 접착을 위해 거칠게 만듭니다. 세라믹 / 알루미나 연마재를 디스크 패드에 ​​부착하기위한 후크 앤 루프 부착 기능

  • 샌딩 디스크 잠금

    TS / TSM Turn-ON / OFF 부착물이있는 부직포 디스크로 표면을 연마하거나 윤곽을 그리는 동안 연마 디스크를 빠르게 변경할 수 있습니다. 거칠고 매우 미세하고 초 미세 연마재 변형으로 제공

  • 샌딩 벨트

    스테인리스 스틸 코일에 미세 마감을 만들거나 무거운 재료 및 용접을 제거하는 데 적합한 코팅 벨트. 알루미나 / 세라믹 / 독자적인 그레인 혼합물 / 지르코니아 알루미나를 X- / Y- 웨이트 천에 부착하여 공격적인 사이클을 견뎌냅니다.

  • 샌딩밴드/샌딩롤

연마 밴드 및 롤전체보기

  • 연마 롤

    입자 크기가 60 미크론 인 연마재로 수지 결합 알루미나를 특징으로하는 중급 연마재 롤입니다. 선반 선삭 연마, 공작 기계 표시 혼합 및 녹 또는 스케일 제거에 이상적

  • 나선형 및 카트리지 롤
  • 나선형 밴드

연마 액세서리전체보기

  • 디스크 백업 패드

    마무리 작업에서 압력을 균일하게 분배하는 데 사용되는 직선 샤프트 장착 디스크 백업 패드. 샤프트 부착을위한 비 진공 구멍 설계가 특징이며 최대 25000rpm의 속도를 생성 할 수 있습니다.

  • 샌딩 디스크 핸드 패드 홀더

연마 휠전체보기

  • 장착 된 플랩 휠

    휴대용 연마 도구를 사용한 연속 작업에 이상적입니다. 이전 연마재가 마모되면 자동으로 새로운 연마재 층을 노출시킵니다. 일부 모델에는 마운팅 샤프트도 장착되어 있습니다.

  • 결합 된 부직포 바퀴

아크 연마재 정보

Arc Abrasives Inc는 강철, 제련, 단조 및 야금 산업의 연마 금속 가공 응용 분야를 위한 산업용 등급 표면 컨디셔닝 제품을 제조합니다. Arc Abrasives 카탈로그에는 샌딩 벨트, 컷오프 휠, 그라인딩 휠, 수지 섬유 디스크, Quik-Lok 디스크, 카트리지 롤 및 노랩 밴드가 포함되어 있습니다. 이 브랜드에서 제조한 샌딩 벨트는 스테인리스 스틸 코일의 미세 마감 처리부터 두꺼운 용접 부위 제거에 이르기까지 다양한 작업을 처리하도록 설계되었습니다. 아크 연마재 샌딩 벨트 무거운 Y- 중량 폴리 에스터 기재와 그램 제거율을 강화하기위한 독점적 인 입자 구조가 특징입니다. 휴대용 그라인더와 함께 사용하여 표면을 블렌딩하기 위해이 브랜드는 플랩 디스크 알루미늄 산화물 / 세라믹 / 지르코니아 알루미나 플랩이 백킹 플레이트에 접착 된 구성. 이 표면 마감 제품은 다양한 연마 입자 크기와 재질로 제공됩니다. Raptor Supplies.