그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 백업 패드 |
후면 장착 크기 | 1 / 4 " |
후면 장착 유형 | 스트레이트 샤프트 |
본체 재질 | 고무 |
밀도 | 하드 |
지름 | 2" |
얼굴 장착 크기 | 켜기 / 끄기 |
페이스 마운팅 유형 | 빠른 변경 |
RPM | 25,000 RPM |
진공 홀 디자인 | 구멍 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | TJ |
모델 | 밀도 | 지름 | 페이스 마운팅 유형 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11-53902 | 중급 | 2" | 후크 앤 루프 | 20,000 RPM | ₩ 23,502 | |
11-53903 | 중급 | 3" | 후크 앤 루프 | 18,000 RPM | ₩ 27,895 | |
11-53904SH | 중급 | 4" | 후크 앤 루프 | 4800 RPM | ₩ 33,530 | |
11-53904Z3 | 중급 | 4.5 " | 후크 앤 루프 | 10,000 RPM | ₩ 41,772 | |
11-53905Z1 | 중급 | 5" | 후크 앤 루프 | 4800 RPM | ₩ 22,470 | |
11-53906SH | 중급 | 6" | 후크 앤 루프 | 4800 RPM | ₩ 39,952 | |
11-53907 | 중급 | 7" | 후크 앤 루프 | 7000 RPM | ₩ 60,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.