EATON Power Xpert 6000 시리즈 미터
Eaton Power Xpert 미터 6000 시리즈 미터는 표준 웹 브라우저를 사용하여 추세를 분석하기 위해 파형을 서핑, 보기 및 기록하도록 설계되었습니다. 도체, 변압기 및 끊어진 커패시터 뱅크 퓨즈가 과열되는 것을 방지합니다. 이 웹 지원 소형 전력 품질 미터는 다음과 같은 용도에 이상적입니다....정밀한 전력 측정 및 통합 품질 분석.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PXM6051A1AA | ₩ 33,679,940 | RFQ
|
A | PXM6051A1BA | ₩ 38,956,792 | RFQ
|
A | PXM6251A1AA | ₩ 37,517,648 | RFQ
|
A | PXM6251A1AB | ₩ 40,395,936 | RFQ
|
A | PXM6251A1BA | ₩ 42,814,492 | RFQ
|
A | PXM6051A1AB | ₩ 36,558,228 | RFQ
|
A | PXM6051A1BB | ₩ 41,835,080 | RFQ
|
A | PXM6251A1BB | ₩ 45,692,780 | RFQ
|
특징
- 스토리지 용량은 4GB이며 Power Xpert 아키텍처 하드웨어 및 Power Xpert 소프트웨어 구성 요소를 통해 지원됩니다.
- 이 미터는 웹 브라우저/LCD 미터 그래픽 화면에서 파형, 추세, 고조파 및 수요 비교를 직접 분석하기 위한 내장형 웹 서버를 갖추고 있습니다.
- 영구적으로 설치된 계량기를 사용하여 중단 없이 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.
- 이 미터는 FTP, HTTP, Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, COMTRADE, SMTP 및 NTP와 같은 다양한 구성 및 타사 소프트웨어를 지원하기 위해 산업 표준 통신 프로토콜을 사용합니다.
- 기록된 145개 이상의 표준 데이터 포인트에 대해 포괄적인 전력 및 에너지를 측정할 수 있습니다.
- 이 미터에는 특허 받은 전력 품질 인덱스 게이지와 적황녹 표시기가 장착되어 품질과 전반적인 전력 상태를 한 눈에 볼 수 있습니다.
- 전력 품질 모니터링 비용을 줄이기 위해 안정적으로 설치된 미터와 함께 지속적이고 중단 없는 모니터링을 지원합니다.
- 이 미터는 전자 메일 확장 통신 카드 및 부착된 파형을 통한 경보 알림으로 활성화됩니다.
- 또한 팽창, 강하, 고조파, 과도 현상 및 깜박임을 캡처하고 감지하기 위해 사용 가능한 ITIC 성능 곡선과 함께 자동 전력 품질 분석 및 트리거 설정을 제공합니다.
호환 액세서리
- Eaton 통신 확장 카드: 이 카드는 표준 이더넷 10/100 Base-T 및 광섬유 연결을 통해 LAN/WAN/인터넷을 통한 온보드 웹 서버 애플리케이션과의 원격 통신을 지원합니다.
- Eaton 보조 전압 입력 채널: 통합 표준 6개 채널 외에 7개의 전압 입력 채널(V8, VXNUMX, VXNUMX)을 제공합니다.
표준 및 승인
- ANSI
자주 묻는 질문
이 Eaton Powe Xpert 6000 시리즈 미터에 Modbus 카드가 사용되는 이유는 무엇입니까?
Modbus 카드는 계측기 및 제어 장치의 신호를 데이터 수집 시스템 또는 컨트롤러로 전송합니다.
이 측정기는 장치와 얼마나 빨리 동기화할 수 있습니까?
이 Eaton 미터는 1밀리초 이내에 장치와 동기화할 수 있습니다.
이 미터의 최대 회로 활동 샘플링 속도는 얼마입니까?
주기당 100000개의 샘플.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샤프트 칼라
- 경첩
- 너트와 와셔
- 에어 해머 치즐 리테이너
- 알루미늄 직사각형 튜브 스톡
- 배관용품
- 펌프
- 소매 카트 및 트럭
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 플러시 밸브
- BW TECHNOLOGIES Multi-Gas Detector, 4 가스, 영국
- WESTWARD 프라이 바
- PROTO Flex Impact 소켓, 1/4인치 드라이브 크기
- VESTIL WP 시리즈 작업 플랫폼
- ENPAC 창살 수호자
- SECURALL PRODUCTS 스테인레스 스틸 가연성 물질 보관 캐비닛
- TB WOODS 클러치/브레이크 컨트롤
- ALLEGRO SAFETY 축 방향 AC 표준 금속 송풍기, 20인치
- VESTIL 경제적인 팔레트 및 컨테이너 운송업체
- BALDOR / DODGE 완전한 필로우 블록, 필로우 블록, 분할 구면 롤러 베어링