플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

AQUATROL 안전 밸브 69E1-30 조정 가능한 릴리프 밸브 1-1/2 인치 30 Psi | AC8YDV 3ETH4

AQUATROL SAFETY VALVES 69E1-30 조정 가능한 릴리프 밸브 1-1/2 인치 30 Psi

재고 있음 있음
항목: AC8YDV 모델: 69E1-30교차 참조: 3ETH4

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 512,610 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 릴리프 밸브
본체 재질브론즈
디스크 재료브론즈
공장 설정 압력30의 PSI
인 레트 크기1.5 "
입구 유형MNPT
출구 크기1.5 "
콘센트 유형FNPT
전체 높이9.75 "
압력 범위16 ~ 30 psi
시트 재질브론즈
스프링 재질316 스테인레스 스틸
온도. 범위화씨 0도 ~ 450도
테스트 레버아니

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.9
선박 높이 (cm)17.02
선박 길이 (cm)26.42
선박 폭 (cm)16
HS 코드8481400000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델전체 높이디스크 재료공장 설정 압력압력 범위시트 재질인 레트 크기입구 유형항목가격
AQUATROL 안전 밸브 69A1-15 조정 가능한 릴리프 밸브 1/2 인치 15 Psi | AC8XWH3ERH3 69A1-155.875 "브론즈15의 PSI0 ~ 15 psi브론즈1 / 2 "MNPT조정 가능한 릴리프 밸브₩ 259,262
AQUATROL 안전 밸브 69B1-15 조정 가능한 릴리프 밸브 3/4 인치 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"브론즈15의 PSI0 ~ 15 psi브론즈3 / 4 "MNPT조정 가능한 릴리프 밸브₩ 270,480
AQUATROL 안전 밸브 69C1-15 조정 가능한 릴리프 밸브 1인치 15psi 청동 | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "브론즈15의 PSI0 ~ 15 psi브론즈1"MNPT조정 가능한 릴리프 밸브₩ 334,285
AQUATROL 안전 밸브 69D1-15 조정 가능한 릴리프 밸브 1-1/4 인치 15 Psi | AC8XWL3ERH6 69D1-158.5 "브론즈15의 PSI0 ~ 15 psi브론즈1.25 "MNPT조정 가능한 릴리프 밸브₩ 431,567
AQUATROL 안전 밸브 69E1-15 조정 가능한 릴리프 밸브 1-1/2 인치 15 Psi | AC8XWM 3ERH7 69E1-159.75 "브론즈15의 PSI0 ~ 15 psi브론즈1.5 "MNPT조정 가능한 릴리프 밸브₩ 512,610
AQUATROL 안전 밸브 69F1-15 조절식 릴리프 밸브 2인치 15psi 브론즈 | AC8XWN3ERH8 69F1-1511.125 "브론즈15의 PSI0 ~ 15 psi브론즈2"FNPT조정 가능한 릴리프 밸브₩ 735,297
AQUATROL 안전 밸브 69A1S-50 조정 가능한 릴리프 밸브 1/2 인치 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "브론즈50의 PSI0 ~ 50 psi316 스테인레스 스틸1 / 2 "MNPT조정 가능한 릴리프 밸브₩ 431,707

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 69E1-30 조정 가능한 릴리프 밸브 1-1/2 인치 30 Psi
₩ 512,610 /단위