그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 주식 |
합금 유형 | 6061 |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | +/- 0.002 " |
자재 | 알류미늄 |
기질 | T651 / T6511 |
두께 | 0.625 " |
두께 공차 | +/- 0.002 " |
타입 | Precision |
전형적인 경도 | 95 |
전형적인 인장 강도 | 45,000의 PSI |
전형적인 항복 강도 | 40,000 PSI |
폭 | 6" |
폭 포용력 | +/- 0.002 " |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 7606123030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB-6061-0375-06-06 | 6" | 0.375 " | 6" | ₩ 122,867 | ||
SB-6061-0375-08-12 | 12 " | 0.375 " | 8" | ₩ 214,182 | ||
SB-6061-0375-08-08 | 8" | 0.375 " | 8" | ₩ 164,570 | ||
SB-6061-0500-12-12 | 12 " | 0.5 " | 12 " | ₩ 307,650 | ||
SB-6061-0500-12-18 | 18 " | 0.5 " | 12 " | ₩ 437,622 | ||
SB-6061-0500-12-24 | 24 " | 0.5 " | 12 " | ₩ 521,867 | ||
SB-6061-0500-02-12 | 12 " | 0.5 " | 2" | ₩ 98,717 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.