승인된 공급업체 블랭크 알루미늄 6061
필터
합금 유형 : 6061 , 마치다: 밀 , 경도 척도: BHN , 길이 공차: +/- 0.002 " , 재료: 알류미늄 , 성질: T651 / T6511 , 두께 공차: +/- 0.002 " , 유형: Precision , 일반적인 경도: 95 , 전형적인 인장 강도: 45,000의 PSI , 전형적인 항복 강도: 40,000 PSI , 폭 공차: +/- 0.002 "
스타일 | 모델 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SB-6061-1000-01-01 | 1" | 1" | 1" | ₩ 62,947 | |
A | SB-6061-2000-02-02 | 2" | 2" | 2" | ₩ 88,795 | |
A | SB-6061-2500-02-02 | 2.5 " | 2.5 " | 2.5 " | ₩ 107,327 | |
A | SB-6061-3000-03-03 | 3" | 3" | 3" | ₩ 149,992 | |
A | SB-6061-1000-02-03 | 3" | 1" | 2" | ₩ 76,160 | |
A | SB-6061-4000-04-04 | 4" | 4" | 4" | ₩ 232,645 | |
A | SB-6061-5000-05-05 | 5" | 5" | 5" | ₩ 406,000 | |
A | SB-6061-6000-06-06 | 6" | 6" | 6" | ₩ 642,862 | |
B | SB-6061-1000-06-06 | 6" | 1" | 6" | ₩ 187,495 | |
B | SB-6061-0375-06-06 | 6" | 0.375 " | 6" | ₩ 122,867 | |
A | SB-6061-1500-03-06 | 6" | 1.5 " | 3" | ₩ 137,217 | |
A | SB-6061-2000-04-06 | 6" | 2" | 4" | ₩ 187,932 | |
B | SB-6061-0625-06-06 | 6" | 0.625 " | 6" | ₩ 133,140 | |
B | SB-6061-0750-06-06 | 6" | 0.75 " | 6" | ₩ 145,862 | |
B | SB-6061-0500-06-06 | 6" | 0.5 " | 6" | ₩ 125,317 | |
A | SB-6061-7500-07-07 | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | ₩ 922,442 | |
B | SB-6061-0750-08-08 | 8" | 0.75 " | 8" | ₩ 205,590 | |
B | SB-6061-0375-08-08 | 8" | 0.375 " | 8" | ₩ 164,570 | |
B | SB-6061-1000-08-08 | 8" | 1" | 8" | ₩ 279,282 | |
B | SB-6061-0625-08-08 | 8" | 0.625 " | 8" | ₩ 186,707 | |
B | SB-6061-0500-08-08 | 8" | 0.5 " | 8" | ₩ 173,320 | |
A | SB-6061-1000-02-12 | 12 " | 1" | 2" | ₩ 132,702 | |
C | SB-6061-1000-06-12 | 12 " | 1" | 6" | ₩ 306,145 | |
C | SB-6061-1000-08-12 | 12 " | 1" | 8" | ₩ 393,347 | |
C | SB-6061-0625-08-12 | 12 " | 0.625 " | 8" | ₩ 247,222 | |
C | SB-6061-0750-04-12 | 12 " | 0.75 " | 4" | ₩ 174,860 | |
A | SB-6061-0750-02-12 | 12 " | 0.75 " | 2" | ₩ 119,437 | |
C | SB-6061-3000-06-12 | 12 " | 3" | 6" | ₩ 624,137 | |
B | SB-6061-0750-12-12 | 12 " | 0.75 " | 12 " | ₩ 381,640 | |
C | SB-6061-0375-08-12 | 12 " | 0.375 " | 8" | ₩ 214,182 | |
C | SB-6061-0625-06-12 | 12 " | 0.625 " | 6" | ₩ 204,120 | |
C | SB-6061-1000-04-12 | 12 " | 1" | 4" | ₩ 232,785 | |
A | SB-6061-0500-02-12 | 12 " | 0.5 " | 2" | ₩ 98,717 | |
C | SB-6061-0500-04-12 | 12 " | 0.5 " | 4" | ₩ 147,630 | |
A | SB-6061-0625-02-12 | 12 " | 0.625 " | 2" | ₩ 115,185 | |
C | SB-6061-0625-04-12 | 12 " | 0.625 " | 4" | ₩ 158,077 | |
C | SB-6061-0750-06-12 | 12 " | 0.75 " | 6" | ₩ 225,610 | |
C | SB-6061-0750-08-12 | 12 " | 0.75 " | 8" | ₩ 277,777 | |
B | SB-6061-1000-12-12 | 12 " | 1" | 12 " | ₩ 551,040 | |
B | SB-6061-0625-12-12 | 12 " | 0.625 " | 12 " | ₩ 344,347 | |
C | SB-6061-0500-06-12 | 12 " | 0.5 " | 6" | ₩ 178,010 | |
B | SB-6061-0500-12-12 | 12 " | 0.5 " | 12 " | ₩ 307,650 | |
C | SB-6061-0500-08-12 | 12 " | 0.5 " | 8" | ₩ 227,727 | |
C | SB-6061-1000-12-18 | 18 " | 1" | 12 " | ₩ 812,367 | |
C | SB-6061-0500-12-18 | 18 " | 0.5 " | 12 " | ₩ 437,622 | |
C | SB-6061-0625-12-18 | 18 " | 0.625 " | 12 " | ₩ 475,159 | |
C | SB-6061-0750-12-18 | 18 " | 0.75 " | 12 " | ₩ 510,895 | |
B | SB-6061-1000-24-24 | 24 " | 1" | 24 " | ₩ 1,892,327 | |
B | SB-6061-0625-24-24 | 24 " | 0.625 " | 24 " | ₩ 1,156,190 | |
B | SB-6061-0500-24-24 | 24 " | 0.5 " | 24 " | ₩ 1,054,655 | |
B | SB-6061-0750-24-24 | 24 " | 0.75 " | 24 " | ₩ 1,288,402 | |
C | SB-6061-0750-12-24 | 24 " | 0.75 " | 12 " | ₩ 730,940 | |
C | SB-6061-0625-12-24 | 24 " | 0.625 " | 12 " | ₩ 645,662 | |
C | SB-6061-0500-12-24 | 24 " | 0.5 " | 12 " | ₩ 521,867 | |
C | SB-6061-1000-12-24 | 24 " | 1" | 12 " | ₩ 1,041,494 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Crowfoot 소켓 렌치
- 패널 트럭
- 테이퍼 롤러 베어링 컵
- 다이 핸들러 리프트 테이블
- 편광계
- HVAC 제어 장치
- 엔진
- 수상안전
- 안전보관
- 용접 청소
- APPROVED VENDOR 로드 행거 플레이트
- LITHONIA LIGHTING 고정 채널
- DAYTON 래치 키트, 후크 호이스트 중 하나
- WEATHERHEAD Male Run Tee 1 / 8-27 1/4 인치 튜브 크기
- HAM-LET 너트, 스테인리스 강
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchMixer 시리즈 볼텍스 믹서용 옵션 폼 랙
- SPEARS VALVES FKM 틈막이, 소켓 x 소켓을 가진 PVC 신식 표준 탱크 접합기
- DAYTON 레버 어셈블리
- GRAINGER 캠록
- GRAINGER Y 스트레이너